Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Beschriftung f.Rahmen +Beschriftungstraeger pws M-Smart

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Beschriftung f.Rahmen +Beschriftungstraeger pws M-Smart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 484100

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Farbe - weiß

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811007645

Sonepar Artikelnummer

120186756

Hersteller Artikelnummer

484100

Hersteller Typ

484100

Hersteller Artikel Nr.:

484100

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Farbe:

weiß

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48219090

Gewicht:

0.036 kg

Zum individuellen Beschriften der M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger. Lieferumfang 1 Bogen für 36 Sichtfenster. Farbe polarweiß.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie