SCHNEIDER ELECTRIC - Beschriftungsfeld 200x100mm, zum Aufkleben, mit Beschriftung START STOP RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBYLEG201001
Bauform - flach
Farbe - schwarz
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489755706
Sonepar Artikelnummer
121176634
Hersteller Artikelnummer
ZBYLEG201001
Hersteller Typ
ZBYLEG201001
Hersteller Artikel Nr.:
ZBYLEG201001
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Nein
Form:
rechteckig
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Ja
Geeignet für Leuchtmelder:
Ja
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Ja
Geeignet für Signalleuchte:
Ja
Geeignet für Wahlschalter:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.060 kg


