SCHNEIDER ELECTRIC - Beschriftungsfeld 300x200mm, zum Aufkleben, ohne Beschriftung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBYLEG302000
Bauform - flach
Farbe - schwarz
Gravierbar - Nein
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489755737
Sonepar Artikelnummer
121176637
Hersteller Artikelnummer
ZBYLEG302000
Hersteller Typ
ZBYLEG302000
Hersteller Artikel Nr.:
ZBYLEG302000
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Gravierbar:
Nein
Form:
rechteckig
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Ja
Geeignet für Leuchtmelder:
Ja
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Ja
Geeignet für Signalleuchte:
Ja
Geeignet für Wahlschalter:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.135 kg


