SCHNEIDER ELECTRIC - Beschriftungsfeld 400x100mm, zum Aufkleben, ohne Beschriftung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBYLEG401000
Bauform - flach
Farbe - schwarz
Gravierbar - Nein
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489755799
Sonepar Artikelnummer
121176643
Hersteller Artikelnummer
ZBYLEG401000
Hersteller Typ
ZBYLEG401000
Hersteller Artikel Nr.:
ZBYLEG401000
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Gravierbar:
Nein
Form:
rechteckig
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Ja
Geeignet für Leuchtmelder:
Ja
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Ja
Geeignet für Signalleuchte:
Ja
Geeignet für Wahlschalter:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.159 kg


