SCHNEIDER ELECTRIC - Beschriftungsfeld, zum Aufkleben, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBYLECUST01
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481822239
Sonepar Artikelnummer
121176619
Hersteller Artikelnummer
ZBYLECUST01
Hersteller Typ
ZBYLECUST01
Hersteller Artikel Nr.:
ZBYLECUST01
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.005 kg


