SCHNEIDER ELECTRIC - Beschriftungsfeld, zum Aufkleben, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBYLECUST11
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481822338
Sonepar Artikelnummer
121176629
Hersteller Artikelnummer
ZBYLECUST11
Hersteller Typ
ZBYLECUST11
Hersteller Artikel Nr.:
ZBYLECUST11
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
300 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.312 kg


