SCHNEIDER ELECTRIC - Betät.element m. Frontring Ø 29mm, Kunst,-Frontr., silberf., Knebel, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KBA1H
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110980738
Sonepar Artikelnummer
121168687
Hersteller Artikelnummer
KBA1H
Hersteller Typ
KBA1H
Hersteller Artikel Nr.:
KBA1H
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.042 kg


