Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Betät.element m. Frontring Ø 29mm, Kunst,-Frontr., silberf., Schlüs. Ronis 8R1

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Betät.element m. Frontring Ø 29mm, Kunst,-Frontr., silberf., Schlüs. Ronis 8R1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KBA1S

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110483147

Sonepar Artikelnummer

121168688

Hersteller Artikelnummer

KBA1S

Hersteller Typ

KBA1S

Hersteller Artikel Nr.:

KBA1S

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.059 kg

Schlüsselbetätigtes Frontelement mit einem Frontdurchmesser von 29 mm, Kunststoff mit Metallbeschichtung, Schlüsselbetätigter Ronis 8R1. Es ist Teil der Baureihe Harmony K mit einem Durchmesser von 16-22 mm Drehnocken-Schaltern.