Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - BETÄTIGER DRUCKTASTER 30 MM TYP K+OPTIONEN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - BETÄTIGER DRUCKTASTER 30 MM TYP K+OPTIONEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KR1B

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß/rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 31 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901874539

Sonepar Artikelnummer

120795025

Hersteller Artikelnummer

9001KR1B

Hersteller Typ

9001KR1B

Hersteller Artikel Nr.:

9001KR1B

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß/rot

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Nein

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.104 kg

This Harmony 9001K, modular flush black push button with full guard has 2 positions, operates with spring return mechanism. It has a chromium-plated metal bezel. This flush push button with full guard provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed into a standard 30mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections. Its schematic is clearly distinguishable thanks to clear colors, minimizing errors during initial wiring and later maintenance operations. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. Impact and corrosion resistant metal bezel and body ensures product continues to operate even after severe accidents.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie