Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - BETÄTIGER DRUCKTASTER 30 MM TYP K+OPTIONEN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - BETÄTIGER DRUCKTASTER 30 MM TYP K+OPTIONEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K2L1G

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 31 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901350484

Sonepar Artikelnummer

121164878

Hersteller Artikelnummer

9001K2L1G

Hersteller Typ

9001K2L1G

Hersteller Artikel Nr.:

9001K2L1G

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Nein

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.236 kg

BETÄTIGER DRUCKTASTER 30 MM TYP K + OPTIONEN.