Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Betätigungselem. 45x45mm, schwarz- Knebel, schwarz, m. Schild unbeschrift.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Betätigungselem. 45x45mm, schwarz- Knebel, schwarz, m. Schild unbeschrift.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAG3H

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - quadratisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110980448

Sonepar Artikelnummer

121168682

Hersteller Artikelnummer

KAG3H

Hersteller Typ

KAG3H

Hersteller Artikel Nr.:

KAG3H

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

quadratisch

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

Dieser schwarze Betätigungsvorsatz Harmony KAG3H ist 45 x 45 mm mit schwarzem Griff, zur Gravur blank. Es ist Teil der Baureihe Harmony K mit einem Durchmesser von 16-22 mm Drehnocken-Schaltern.