SCHNEIDER ELECTRIC - Betätigungselement mit Frontring Ø 28,5mm, Metall, langer Knebel, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KAXZ1C12
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110980769
Sonepar Artikelnummer
121168683
Hersteller Artikelnummer
KAXZ1C12
Hersteller Typ
KAXZ1C12
Hersteller Artikel Nr.:
KAXZ1C12
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65/IP67
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg


