SCHNEIDER ELECTRIC - Betriebsstundenzähler, Harmony XB5, Kunststoff, schwarz, 22mm, 12-24V ACDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5DSB
Eingangsspannung AC 50 Hz - 12 .. 24 V
Eingangsspannung DC - 12 .. 24 V
Frequenz der Eingangsspannung - 60 Hz
Ausführung - Frontmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110102550
Sonepar Artikelnummer
120246763
Hersteller Artikelnummer
XB5DSB
Hersteller Typ
XB5DSB
Hersteller Artikel Nr.:
XB5DSB
Eingangsspannung AC 50 Hz:
12 .. 24 V
Eingangsspannung DC:
12 .. 24 V
Frequenz der Eingangsspannung:
60 Hz
Ausführung:
Frontmontage
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Zeichen:
5
Eingangsspannung AC 60 Hz:
12 .. 24 V
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Messwerk:
sonstige
Mit Reset-Funktion:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.045 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


