SCHNEIDER ELECTRIC - Betriebsstundenzähler, Harmony XB5, Kunststoff, schwarz, 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5DSM
Eingangsspannung AC 50 Hz - 230 .. 240 V
Frequenz der Eingangsspannung - 60 Hz
Ausführung - Frontmontage
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110102642
Sonepar Artikelnummer
120246764
Hersteller Artikelnummer
XB5DSM
Hersteller Typ
XB5DSM
Hersteller Artikel Nr.:
XB5DSM
Eingangsspannung AC 50 Hz:
230 .. 240 V
Frequenz der Eingangsspannung:
60 Hz
Ausführung:
Frontmontage
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Zeichen:
5
Eingangsspannung AC 60 Hz:
230 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Messwerk:
sonstige
Mit Reset-Funktion:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.045 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


