SCHNEIDER ELECTRIC - Bewegl. Rohrverbindung, quadr., 50mm, Gussstahl, RAL7040, f. S3CM-HMI-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCMUIA50
Ausführung - Tragarm-Komponente
Breite - 148 mm
Höhe - 148 mm
Tiefe - 236 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480213045
Sonepar Artikelnummer
121171127
Hersteller Artikelnummer
NSYCMUIA50
Hersteller Typ
NSYCMUIA50
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCMUIA50
Ausführung:
Tragarm-Komponente
Breite:
148 mm
Höhe:
148 mm
Tiefe:
236 mm
Max. Belastbarkeit:
4.25 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.656 kg


