SCHNEIDER ELECTRIC - Bezeichnungsschild 19x27mm, für Gehäuse XALG, neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBYD06102
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Außendurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110974379
Sonepar Artikelnummer
121176570
Hersteller Artikelnummer
ZBYD06102
Hersteller Typ
ZBYD06102
Hersteller Artikel Nr.:
ZBYD06102
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


