SCHNEIDER ELECTRIC - Bezeichnungsschild, 30x40mm, 1 weiße Seite, 1 gelbe Seite, neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB2BY4101
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110614855
Sonepar Artikelnummer
120245824
Hersteller Artikelnummer
ZB2BY4101
Hersteller Typ
ZB2BY4101
Hersteller Artikel Nr.:
ZB2BY4101
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


