SCHNEIDER ELECTRIC - Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, links, schnell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB2BY2911
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110645446
Sonepar Artikelnummer
121175018
Hersteller Artikelnummer
ZB2BY2911
Hersteller Typ
ZB2BY2911
Hersteller Artikel Nr.:
ZB2BY2911
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


