SCHNEIDER ELECTRIC - Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, rückwärts, langsam-schnell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB2BY2918
Wörtlicher Aufdruck - Rückwärts
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Pfeil"
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110645484
Sonepar Artikelnummer
121175021
Hersteller Artikelnummer
ZB2BY2918
Hersteller Typ
ZB2BY2918
Hersteller Artikel Nr.:
ZB2BY2918
Wörtlicher Aufdruck:
Rückwärts
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "Pfeil"
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


