SCHNEIDER ELECTRIC - Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, START

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB2BY2303
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110615166
Sonepar Artikelnummer
121175011
Hersteller Artikelnummer
ZB2BY2303
Hersteller Typ
ZB2BY2303
Hersteller Artikel Nr.:
ZB2BY2303
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


