SCHNEIDER ELECTRIC - Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, Ein mit Hupe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB2BY4935
Wörtlicher Aufdruck - Start
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110645699
Sonepar Artikelnummer
121175037
Hersteller Artikelnummer
ZB2BY4935
Hersteller Typ
ZB2BY4935
Hersteller Artikel Nr.:
ZB2BY4935
Wörtlicher Aufdruck:
Start
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg


