SCHNEIDER ELECTRIC - Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, Hupe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB2BY4932
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110645668
Sonepar Artikelnummer
121175034
Hersteller Artikelnummer
ZB2BY4932
Hersteller Typ
ZB2BY4932
Hersteller Artikel Nr.:
ZB2BY4932
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg


