SCHNEIDER ELECTRIC - Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, rechts, schnell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB2BY4908
Wörtlicher Aufdruck - rechts
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110645576
Sonepar Artikelnummer
121175027
Hersteller Artikelnummer
ZB2BY4908
Hersteller Typ
ZB2BY4908
Hersteller Artikel Nr.:
ZB2BY4908
Wörtlicher Aufdruck:
rechts
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


