SCHNEIDER ELECTRIC - Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, vorwärts, schnell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB2BY4914
Wörtlicher Aufdruck - Vorwärts
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110645606
Sonepar Artikelnummer
121175029
Hersteller Artikelnummer
ZB2BY4914
Hersteller Typ
ZB2BY4914
Hersteller Artikel Nr.:
ZB2BY4914
Wörtlicher Aufdruck:
Vorwärts
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


