SCHNEIDER ELECTRIC - Bezeichnungsschild, 8x17mm, f. Schütz TeSys k+Wendeschütz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA9D90
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
3389110232462
Sonepar Artikelnummer
120638788
Hersteller Artikelnummer
LA9D90
Hersteller Typ
LA9D90
Hersteller Artikel Nr.:
LA9D90
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


