SCHNEIDER ELECTRIC - Bezeichnungsschild 8x27mm, f. Schildträger 30x40mm, O-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY02178
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0"
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110096163
Sonepar Artikelnummer
120298425
Hersteller Artikelnummer
ZBY02178
Hersteller Typ
ZBY02178
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY02178
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0"
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


