SCHNEIDER ELECTRIC - Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, STOP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY02304
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110096224
Sonepar Artikelnummer
121176477
Hersteller Artikelnummer
ZBY02304
Hersteller Typ
ZBY02304
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY02304
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


