SCHNEIDER ELECTRIC - Bezeichnungsschild für Nockenschalter 0 bis 3, 45x45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KZ18043
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110848175
Sonepar Artikelnummer
121168796
Hersteller Artikelnummer
KZ18043
Hersteller Typ
KZ18043
Hersteller Artikel Nr.:
KZ18043
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


