SCHNEIDER ELECTRIC - Bezeichnungsschild für Nockenschalter 0 bis 5, 45x45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KZ18045
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110848199
Sonepar Artikelnummer
121168797
Hersteller Artikelnummer
KZ18045
Hersteller Typ
KZ18045
Hersteller Artikel Nr.:
KZ18045
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


