SCHNEIDER ELECTRIC - Bezeichnungsschild für Nockenschalter HAND-O-AUTO, 45x45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KZ18434
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110848335
Sonepar Artikelnummer
121168800
Hersteller Artikelnummer
KZ18434
Hersteller Typ
KZ18434
Hersteller Artikel Nr.:
KZ18434
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.002 kg


