Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Bezeichnungsschild, Ø 22, Ø 60mm, neutral

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Bezeichnungsschild, Ø 22, Ø 60mm, neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB2BY9101

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110615265

Sonepar Artikelnummer

121175043

Hersteller Artikelnummer

ZB2BY9101

Hersteller Typ

ZB2BY9101

Hersteller Artikel Nr.:

ZB2BY9101

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

60 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

60 mm unBeschriftete Bezeichnungsschild - gelb. Es ist ein Zubehör der Baureihe Harmony XAC Hängetaster für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.