SCHNEIDER ELECTRIC - Bezeichnungsschild, Ø 30, 40x43mm, neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KN200
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Außendurchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901915034
Sonepar Artikelnummer
121164960
Hersteller Artikelnummer
9001KN200
Hersteller Typ
9001KN200
Hersteller Artikel Nr.:
9001KN200
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
30 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.004 kg


