Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Bildschirmmodul FDM 128, 163*129mm, IP54

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Bildschirmmodul FDM 128, 163*129mm, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV434128

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480590191

Sonepar Artikelnummer

121169655

Hersteller Artikelnummer

LV434128

Hersteller Typ

LV434128

Hersteller Artikel Nr.:

LV434128

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85249100

Gewicht:

0.615 kg

Compact und Masterpact. Bildschirmmodul FDM 128, 163 x 129 mm, IP54. Feldbus Ethernet, Funktion Ethernet-Touchscreen mit LCD-Farbanzeige.