SCHNEIDER ELECTRIC - Biometrischer Taster, Harmony XB5S, Fingerabdrucksensor, Kunststoff, 22mm, bistabil, M12 Kabel, 24V ACDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5S6B2M12
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489824914
Sonepar Artikelnummer
121174488
Hersteller Artikelnummer
XB5S6B2M12
Hersteller Typ
XB5S6B2M12
Hersteller Artikel Nr.:
XB5S6B2M12
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Tastend:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Versorgungsspannung:
0 .. 24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.160 kg


