Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Birntaster 2,0m weiß MEDIOPT

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Birntaster 2,0m weiß MEDIOPT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 730200

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Bedienung - Taste

  • Bauart - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984132939

Sonepar Artikelnummer

121375531

Hersteller Artikelnummer

730200

Hersteller Typ

730200

Hersteller Artikel Nr.:

730200

Zusammenstellung:

sonstige

Bedienung:

Taste

Bauart:

sonstige

Farbe:

weiß

Art der Spannungsversorgung:

extern

Geeignet für:

Ruf

Tasterfarbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Busfähig:

2-Draht

Tasterfunktion:

Ruf auslösen

Mit Anschluss für:

sonstige

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.078 kg

MEDIOPT - Installation nach DIN 0834 Birntaster, 2m, Farbe weiß, mit 5 unterschiedlichen Kabellängen lieferbar, Beruhigungslichter, die bei Rufauslösung leuchten, Leitungsüberwachung bei Steckerabzug.