SCHNEIDER ELECTRIC - Blechschraube 4,8x13mm+unverlierbare Scheibe. Lieferung: 100 Einh.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYS13M5HS
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindedurchmesser - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480184123
Sonepar Artikelnummer
121171824
Hersteller Artikelnummer
NSYS13M5HS
Hersteller Typ
NSYS13M5HS
Hersteller Artikel Nr.:
NSYS13M5HS
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindedurchmesser:
5 mm
Länge:
13 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Stahl
Gehärtet:
Nein
Senkkopf:
Nein
Mit festem Flansch:
Ja
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
Nein
Kopfdurchmesser:
8.5 mm
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Gewindeart:
sonstige
Gewindelänge:
13 mm
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.002 kg


