Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - BLEU superhelle LED-Lampe 24 V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - BLEU superhelle LED-Lampe 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DL2EDB6SB

  • Nennspannung - 24 V

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - BA15d

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119050944

Sonepar Artikelnummer

121167809

Hersteller Artikelnummer

DL2EDB6SB

Hersteller Typ

DL2EDB6SB

Hersteller Artikel Nr.:

DL2EDB6SB

Nennspannung:

24 V

Lampenform:

sonstige

Sockel:

BA15d

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Lichtstärke:

900 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbe:

blau

Gehäusefarbe:

grau

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Lampenbezeichnung:

sonstige

Mit Fernbedienung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.009 kg

Diese integrierte Ersatz-LED-Glühbirne ist ein Beleuchtungszubehör für Signalleuchten und Blinkleuchten Es ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Meldegeräte Sie bietet ein gleichmäßiges blaues Licht dank ihrer langlebigen LED Er ist kompatibel mit Harmony XVM