SCHNEIDER ELECTRIC - Blindabdeckung für gesamtes DIN-Feld, 12 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13944
Höhe - 150 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430139447
Sonepar Artikelnummer
121164372
Hersteller Artikelnummer
13944
Hersteller Typ
13944
Hersteller Artikel Nr.:
13944
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
25 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.140 kg


