SCHNEIDER ELECTRIC - Blindabdeckung für gesamtes DIN-Feld, 18 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13945
Höhe - 150 mm
Breite - 360 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430139454
Sonepar Artikelnummer
121164373
Hersteller Artikelnummer
13945
Hersteller Typ
13945
Hersteller Artikel Nr.:
13945
Höhe:
150 mm
Breite:
360 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
25 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.214 kg


