Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Blindknopf fuer 1481672(Rund) (10Stueck)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Blindknopf fuer 1481672(Rund) (10Stueck)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1229698

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckel

  • Geeignet für - Außenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529026488

Sonepar Artikelnummer

121164291

Hersteller Artikelnummer

1229698

Hersteller Typ

1229698

Hersteller Artikel Nr.:

1229698

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Deckel

Geeignet für:

Außenstation

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.004 kg

Ersatzteil. Ritto. Blindknopf fuer 1481672 (Rund) (10 St).