Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Blindleistungsregler, PowerLogic, Stufenausgangskontakte 12, VL 12

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Blindleistungsregler, PowerLogic, Stufenausgangskontakte 12, VL 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VPL12N

  • Anwendung - Netzqualität

  • Versorgungsspannung - 90 .. 550 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Phasen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480800115

Sonepar Artikelnummer

120795324

Hersteller Artikelnummer

VPL12N

Hersteller Typ

VPL12N

Hersteller Artikel Nr.:

VPL12N

Anwendung:

Netzqualität

Versorgungsspannung:

90 .. 550 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 400 V:

6 A

Energieverbrauchsabsenkung:

0 %

Absenkung Scheinleistung:

0 kVA

Absenkung Blindleistung:

0 kvar

Absenkung Netzspannung:

0 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Ja

Breite:

144 mm

Tiefe:

59 mm

Höhe:

144 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.727 kg

Der PowerLogic PFC Controller ist ein einfacher und effizienter Blindleistungsregler für eine automatische Blindleistungskompensationsanlage zur Aufrechterhaltung des Blindleistungsfaktors. Es ist ein einfacher und intelligenter Regler zur Messung, Überwachung und Steuerung der Blindenergie. Er verfügt über eine einfache Inbetriebnahme, Schrittweitenerkennung und -überwachung sowie verschiedene Alarme. VPL12 kann für 12 Stufen in einer PFC-Anlage verwendet werden.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie