SCHNEIDER ELECTRIC - Blindleistungsregler, PowerLogic, Stufenausgangskontakte 6, VL 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VPL06N
Anwendung - Netzqualität
Versorgungsspannung - 90 .. 550 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Phasen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480800108
Sonepar Artikelnummer
120795323
Hersteller Artikelnummer
VPL06N
Hersteller Typ
VPL06N
Hersteller Artikel Nr.:
VPL06N
Anwendung:
Netzqualität
Versorgungsspannung:
90 .. 550 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 400 V:
6 A
Energieverbrauchsabsenkung:
0 %
Absenkung Scheinleistung:
0 kVA
Absenkung Blindleistung:
0 kvar
Absenkung Netzspannung:
0 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Ja
Breite:
144 mm
Tiefe:
59 mm
Höhe:
144 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.696 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


