SCHNEIDER ELECTRIC - Blindmodul, Modicon TM5, (ohne Funktion)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM5SD000
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Nein
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden - Nein
Redundanzfähigkeit - Nein
SIL nach IEC 61508 - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864074702
Sonepar Artikelnummer
120567618
Hersteller Artikelnummer
TM5SD000
Hersteller Typ
TM5SD000
Hersteller Artikel Nr.:
TM5SD000
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
12.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


