Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Blindst. für Kabeldurchführung 12-22mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Blindst. für Kabeldurchführung 12-22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCEJDL0

  • Ausführung - blind

  • Typ - sonstige

  • Werkstoff - Gummi

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489429270

Sonepar Artikelnummer

121256459

Hersteller Artikelnummer

NSYCEJDL0

Hersteller Typ

NSYCEJDL0

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCEJDL0

Ausführung:

blind

Typ:

sonstige

Werkstoff:

Gummi

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

Nein

Gewindeart:

metrisch

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Blindstopfen für Kabeleinführungstülle Multi-CS, für Kabeldurchmesser 12-22. Das Produkt besteht aus TPE (thermoplastischem Elastomer). Der Blindstopfen ist für 1 Kabeleinführung 12–22 mm geeignet. Gewährleistet eine gute Beständigkeit gegen Mineralöle und -fette, Alkohole, schwache Säuren und Basen sowie Kraftstoffe. Umgebungslufttemperatur für den Betrieb -30-100 °C. Flammwidrigkeit V0 gemäss UL 94. Schutzart IP65 gemäss IEC 60529.