SCHNEIDER ELECTRIC - Blindstopfen f. Ø 16mm Geräte, Verpackungseinheit: 10 Stck.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB6Y005
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110784725
Sonepar Artikelnummer
120245688
Hersteller Artikelnummer
ZB6Y005
Hersteller Typ
ZB6Y005
Hersteller Artikel Nr.:
ZB6Y005
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


