SCHNEIDER ELECTRIC - Blindstopfen, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, verchromt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4SZ3
Werkstoff - Metall
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110099577
Sonepar Artikelnummer
120245607
Hersteller Artikelnummer
ZB4SZ3
Hersteller Typ
ZB4SZ3
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4SZ3
Werkstoff:
Metall
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.023 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


