SCHNEIDER ELECTRIC - Blindstopfen, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, hellgrau, unbeschriftet, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5SZ3C0
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489754792
Sonepar Artikelnummer
121176238
Hersteller Artikelnummer
ZB5SZ3C0
Hersteller Typ
ZB5SZ3C0
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5SZ3C0
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


