SCHNEIDER ELECTRIC - Blindstopfen, Frontelement, XB5, Kunststoff, 22mm, schwarz, eckig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5SZ5
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - quadratisch
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110099539
Sonepar Artikelnummer
120451729
Hersteller Artikelnummer
ZB5SZ5
Hersteller Typ
ZB5SZ5
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5SZ5
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


