SCHNEIDER ELECTRIC - Blindstopfen, Frontelement, XB5, Kunststoff, 22mm, schwarz, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5SZ3
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110099522
Sonepar Artikelnummer
120245664
Hersteller Artikelnummer
ZB5SZ3
Hersteller Typ
ZB5SZ3
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5SZ3
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


