SCHNEIDER ELECTRIC - Blindverschluss, grau für Aufbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB2SZ4
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110313277
Sonepar Artikelnummer
121175044
Hersteller Artikelnummer
ZB2SZ4
Hersteller Typ
ZB2SZ4
Hersteller Artikel Nr.:
ZB2SZ4
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Dieser Blindstopfen ist ein separater Bestandteil der Reihe von Hängesteuerungsstationen, Typ XACD. Er verfügt über einen grauen Blindstopfen mit Dichtung und Befestigungsmutter. Er ist für einen Ausschnitt mit einem Durchmesser von 22,5 mm vorgesehen.


